Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク

Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク - 高橋国際商事

薄さたった1cm。スリムでコンパクト、そしてキレイに撮れるコンパクトデジカメ。遠くのものもクッキリ撮れるデジタル16倍ズーム。シャッター半押しで簡単にピントが合うオートフォーカス機能や笑顔検出など機能も充実。

付属品
カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)
約64
電源
リチウムイオンバッテリー500mAh(充電約2時間、最大録画時間45分)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×60×12(最薄部10)
レンズ
F-4.6mm F/1.8
有効画素数
1300万画素
機能
webカメラモード、フラッシュ撮影、自動電源オフ、セルフタイマー、連続撮影、サイレント録画、タイムラプス録画、スロー/ループ録画、露出補正、ホワイトバランス
ズーム
デジタル16倍
ISO感度設定
自動/100/200/400/800/1600/3200
インターフェイス
Type-C/microSD
スクリーン
2.8インチIPS(4:3)
記録メディア
microSD256GB迄
イメージセンサー
CMOSセンサー13MP
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094310TT-SD1300P
¥12,546
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする