曜日別特売

カイノス C1DX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード02935708品番ブルー
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ラチェット調節

色
ブルー
材質
シャフト素材: 耐食アルミ 18Φ+16Φ グリップ: 木製 先ゴム: PP-07-08
質量(g)
230
伸縮範囲(cm)
75~90(2.5cm毎)
収納時寸法(cm)
57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする