HN カメラプリンター Z2

HN カメラプリンター Z2 - ユニファインHN カメラプリンター Z2 - ユニファインHN カメラプリンター Z2 - ユニファインHN カメラプリンター Z2 - ユニファイン

写真を撮って、その場でプリント♪パーティーやイベントが盛り上がるインスタントカメラプリンターです。しっかり確認できる2.8インチディスプレイ、最大有効画素数500万画素。さらに8種のフィルターオプションやARプリント機能で遊び心あるショットが撮れます。スマホやタブレットとBluetooth接続可能。専用フォト用紙はシール仕様です。

付属品
フォト用紙5枚、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
色
ブラウン
質量(g)
約242
有効画素数
最大500万画素
バッテリー
7.4V(680mAh)
ディスプレイ
2.8インチ
解像度
印刷/300dpi
保証期間
1年
入力電源
Type-C 5V=2A
寸法(縦×横×高さ)(mm)
134×38×89
動作温度(℃)
印刷時推奨/5-40
Bluetooth
Bluetooth5.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02936277HN-ICPZ2-BR
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする