神戸製鋼
高張力鋼用ソリッドワイヤ
CO2溶接用です。
高電流域でアーク安定性に優れます。
建設機械、鉄骨、橋梁などの溶接に適します。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G 78A 2 U C N4M4T
AWS規格
A5.28 ER110S-G相当
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935191
MG-S80
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください