メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ)
尖ったガラス破片、刃物、ガレキなどの取り扱い時に最適です。
21ゲージ編みのため細かい作業に最適で、6mmのビスも掴むことができます。
EN388:2016 EN ISO耐切創性規格での耐切創レベルはDレベルです。
ANSI規格での耐切創レベルはA4です。
スチール糸ガラス繊維不使用のためチクチクしません。
タッチパネル対応です。
繊維製品の安全性を保証するエコテックス(R)スタンダード100認証済みです。
- 用途
- 産廃収集作業、板金、解体作業、ガラス加工業、丈夫な手袋として一般作業全般、薄手で柔らかいので内装作業など細かい作業にもご使用下さい。
- 色
- グレー
- 規格
- EN388:2016
- 材質(手袋)
- 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、ポリエステル、スパンデックス
- 材質(掌側)
- ニトリルゴムコート
- ゲージ数
- 21
- 耐摩耗性
- 4
- 耐切創性
- ANSI規格:A4、EN ISO:D
- 耐突刺し性
- 2
- 耐引裂き性
- 4
- 内容量
- 1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ
































