MODbox 8ポケットツールポーチ
約6.4cmまでの幅のベルトに簡単に装着でき、取り外しもスムーズです。
ベルトクリップやMODboxのレールシステムに対応しており、用途に合わせたポーチの交換が容易です。
30度回転するクリップ機構により、ポーチが体の動きに追従して中身が垂直に保たれます。
絶縁テープ用のループを含む8つのポケットがあり、多彩な工具を効率よく収納できます。
丈夫な1680デニール素材を採用しています。
- 用途
- 工具類の運搬
- トラスコ品番
- 728-3217
- 材質
- 1680デニール素材
- 色
- ブラック
- 内容積(L)
- 1.97
- 外寸法・高さ(mm)
- 324
- 外寸法・奥行(mm)
- 89
- 外寸法・間口(mm)
- 203
- 内容量
- 1個
注意
※工具類は別売りです。工具セット の新着商品
カテゴリ






























