曜日別特売
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067

 

55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067
55832MB MODbox 8ポケットツールポーチ KLEIN TOOLS 02964067

MODbox 8ポケットツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964067
品番
55832MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

約6.4cmまでの幅のベルトに簡単に装着でき、取り外しもスムーズです。
ベルトクリップやMODboxのレールシステムに対応しており、用途に合わせたポーチの交換が容易です。
30度回転するクリップ機構により、ポーチが体の動きに追従して中身が垂直に保たれます。
絶縁テープ用のループを含む8つのポケットがあり、多彩な工具を効率よく収納できます。
丈夫な1680デニール素材を採用しています。

用途
工具類の運搬
トラスコ品番
728-3217
材質
1680デニール素材
色
ブラック
内容積(L)
1.97
外寸法・高さ(mm)
324
外寸法・奥行(mm)
89
外寸法・間口(mm)
203
注意
※工具類は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする