曜日別特売

MODbox 9ポケットドリルポーチ

MODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLSMODbox 9ポケットドリルポーチ - KLEIN TOOLS

ほとんどのインパクトドライバーや充電式ドリルを収納でき、工具やビット用のポケットも付いています。
30度回転するクリップ機構が、作業中の動きに合わせてポーチを動かし、中身を安定させます。
頑丈な1680デニール素材を採用しており、現場でのハードな使用に適しています。
約6.4cm幅のベルトやMODboxシリーズに簡単に着脱でき、必要な時にすぐ使えます。

用途
ドリル・工具類の運搬
トラスコ品番
728-3218
材質
1680デニール素材
色
ブラック
内容積(L)
2.41
外寸法・高さ(mm)
368
外寸法・奥行(mm)
95
外寸法・間口(mm)
184
内容量
1個
注意
※工具類は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296698055836MB
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする