曜日別特売
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980

 

55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980
55836MB MODbox 9ポケットドリルポーチ KLEIN TOOLS 02966980

MODbox 9ポケットドリルポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966980
品番
55836MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ほとんどのインパクトドライバーや充電式ドリルを収納でき、工具やビット用のポケットも付いています。
30度回転するクリップ機構が、作業中の動きに合わせてポーチを動かし、中身を安定させます。
頑丈な1680デニール素材を採用しており、現場でのハードな使用に適しています。
約6.4cm幅のベルトやMODboxシリーズに簡単に着脱でき、必要な時にすぐ使えます。

用途
ドリル・工具類の運搬
トラスコ品番
728-3218
材質
1680デニール素材
色
ブラック
内容積(L)
2.41
外寸法・高さ(mm)
368
外寸法・奥行(mm)
95
外寸法・間口(mm)
184
注意
※工具類は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする