曜日別特売

MODbox ツールベスト

MODbox ツールベスト - KLEIN TOOLS

自由に動き回りながら、作業に必要なものをすべて持ち運ぶことができます。
前面のポケットとストラップにより、よく使う工具やペン、マーカーに素早く手が届きます。
腰と肩のベルトにはクッション性があり、長さ調節も可能なので、一日中快適に装着できます。
通気性の良いメッシュのクッションを採用しており、蒸れにくく湿気を逃がします。
5.1cm幅のベルトに対応したMODboxシリーズや、ベルト通しタイプのポーチを取り付け可能です。
身体に合わせて前後を調節でき、身長160cmから191cmの方まで幅広く対応します。

用途
工具の収納・携帯
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296250955828MB
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする