自由に動き回りながら、作業に必要なものをすべて持ち運ぶことができます。
前面のポケットとストラップにより、よく使う工具やペン、マーカーに素早く手が届きます。
腰と肩のベルトにはクッション性があり、長さ調節も可能なので、一日中快適に装着できます。
通気性の良いメッシュのクッションを採用しており、蒸れにくく湿気を逃がします。
5.1cm幅のベルトに対応したMODboxシリーズや、ベルト通しタイプのポーチを取り付け可能です。
身体に合わせて前後を調節でき、身長160cmから191cmの方まで幅広く対応します。