MODbox 電工用バックパック
MODboxの他のパーツと連結でき、片手で簡単に取り外せます。
32個のポケットを備えており、大きな工具も収納できる広い内部スペースがあります。
ヘッドライト用ブラケットが付いており、別売りのライトを取り付けて内側や周囲を照らせます。
耐久性と耐水性に優れた1680デニールの高密度ナイロン素材を使用しています。
硬質成形されたフロントポケットが、携帯電話や保護メガネを衝撃から守ります。
バックパック内部にコードを通す穴があり、モバイル機器を接続できます。
底部は完全に成形されており、地面の汚れや水濡れから中身を守ります。
背面のクッションは底部の硬い部分まで伸びており、背負った際の快適さを高めています。
メインのファスナーは、南京錠などでロックできる引き手を採用しています。
絶縁テープをまとめて持ち運べるテープループが付いています。
- 用途
- 工具類の持ち運び
- トラスコ品番
- 728-1703
- 材質
- 本体:1680デニール バリスティックウィーブ、底部:硬質ポリプロピレン
- 色
- ブラック/オレンジ
- 耐荷重(kg)
- 22.7
- 外寸法・高さ(mm)
- 521
- 外寸法・奥行(mm)
- 254
- 外寸法・間口(mm)
- 368
- 内容量
- 1個
注意
※最大積載重量は22.7kg(50ポンド)です。工具セット の新着商品
カテゴリ






























