曜日別特売
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420

 

62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420
62201MB MODbox 電工用バックパック KLEIN TOOLS 02966420

MODbox 電工用バックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966420
品番
62201MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

MODboxの他のパーツと連結でき、片手で簡単に取り外せます。
32個のポケットを備えており、大きな工具も収納できる広い内部スペースがあります。
ヘッドライト用ブラケットが付いており、別売りのライトを取り付けて内側や周囲を照らせます。
耐久性と耐水性に優れた1680デニールの高密度ナイロン素材を使用しています。
硬質成形されたフロントポケットが、携帯電話や保護メガネを衝撃から守ります。
バックパック内部にコードを通す穴があり、モバイル機器を接続できます。
底部は完全に成形されており、地面の汚れや水濡れから中身を守ります。
背面のクッションは底部の硬い部分まで伸びており、背負った際の快適さを高めています。
メインのファスナーは、南京錠などでロックできる引き手を採用しています。
絶縁テープをまとめて持ち運べるテープループが付いています。

用途
工具類の持ち運び
トラスコ品番
728-1703
材質
本体:1680デニール バリスティックウィーブ、底部:硬質ポリプロピレン
色
ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)
22.7
外寸法・高さ(mm)
521
外寸法・奥行(mm)
254
外寸法・間口(mm)
368
注意
※最大積載重量は22.7kg(50ポンド)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする