”マックス・ディテール” LEDライト付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964137
品番
1624-521
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。
眼鏡タイプにヘッドライト付きです。
LEDヘッドライトマックス・ディテール付です。
マックス・ディテールと専用ライトのセットタイプです。
専用のハードケース付です。

用途
精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業などに。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
717-5918
材質
レンズ:PXM光学樹脂
長さ(mm)
テンプル:135
幅(mm)
145
本体寸法(mm)
145
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
30×35
焦点距離
約40cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする