スピードコントローラスパッタ

スピードコントローラスパッタ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ - PISCO(ピスコ)

ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。

トラスコ品番
559-8382
材質
樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR
接続口径
R1/8、シリンダ側:RC1/8
適合チューブ外径D(Φmm)
6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967339JSC601AV0
¥1,859
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする