PISCO(ピスコ)
スピードコントローラスパッタ
JSC601AV0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02967339
品番
JSC601AV0
参考基準価格(税別)
¥1,859
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。
トラスコ品番
559-8382
材質
樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR
接続口径
R1/8、シリンダ側:RC1/8
適合チューブ外径D(Φmm)
6