ファインルーペ
簡易測定用として開発されたスケール付きルーペです。
コンパクトなボディなので携帯性にも優れています。
10x(5012)、15x(5013)、22x(5014)3種類の倍率からお選びください。
- 用途
- 精密部品・工具の検査、製図・印刷・各種鑑定などに。
- トラスコ品番
- 259-1657
- 材質
- レンズ/ガラス、本体/ABS樹脂、スケール盤/アルミ
- 全長(mm)
- 33
- 全高(mm)
- 33
- レンズ径(Φmm)
- 21
- 倍率(倍)
- 15
- ミラー寸法(mm)
- 21
- 外径(mm)
- 35
- 内容量
- 1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。※(失明する危険があります)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ



















