京葉光器(LEAF)
ファインルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963236
品番
5013
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
簡易測定用として開発されたスケール付きルーペです。
コンパクトなボディなので携帯性にも優れています。
10x(5012)、15x(5013)、22x(5014)3種類の倍率からお選びください。
用途
精密部品・工具の検査、製図・印刷・各種鑑定などに。
トラスコ品番
259-1657
材質
レンズ/ガラス、本体/ABS樹脂、スケール盤/アルミ
全長(mm)
33
全高(mm)
33
レンズ径(Φmm)
21
倍率(倍)
15
ミラー寸法(mm)
21
外径(mm)
35
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。
※(失明する危険があります)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)