ヘッドライト アクティック
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
- 付属品
- 単4乾電池3本
- トラスコ品番
- 711-4601
- 幅(mm)
- 66
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 39
- 奥行(mm)
- 36
- 全光束(Lm)
- 450
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- LED
- 使用電池
- 単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
- 明るさ(Lm)
- 450
- 最大点灯時間
- 100時間
- 内容量
- 1個
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















