曜日別特売

ヘッドライト ティキナ

ヘッドライト ティキナ - PETZL

広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
使いやすいコンパクトヘッドランプです。

付属品
単4乾電池3本
トラスコ品番
711-4604
幅(mm)
66
色
ブルー
高さ(mm)
39
奥行(mm)
34
全光束(Lm)
300
保護等級
IPX4
光源
LED
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
100時間
内容量
1個
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965291E060AB01
¥3,800
¥3,500
¥3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする