マルチグリルクッカー<GRISIA>
「焼き」も「煮る」もボタンひとつであとはおまかせ。両面焼きグリルができる新時代の調理家電。マルチグリルクッカーがプロの火入れとほったらかし調理を実現。
本体底部のIHによる高火力と細かな温度コントロールで難しい温度調節も自動で制御。上部のカーボンヒーターにより容器全体を包囲するように加熱します。
食材を入れてキーとダイヤルを押すだけのかんたん自動調理。グリル料理から煮物まで、豊富な自動メニューを搭載。材料に合わせておいしく自動で調理します。約10,000通りの制御パターンから、調理するレシピに最適な温度を選定します。
グリル・煮込み・トースト・無水調理・ノンフライなど、1台16役で毎日の献立づくりに大活躍。
- 付属品
- クックブック
- 質量(kg)
- 約8.7
- 色
- マットブラック
- 容量(L)
- 4(調理能力約2.5)
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1300
- コード長さ(m)
- 約1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約34.1×37.2×20.2
- 機能
- 【メニュー】自動:51、手動:14
- 保温時間(h)
- 最大12
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

































