光学測微ルーペ
高倍率でスケール付の光学測微ルーペです。
収差を補正したアクロマートレンズを使用しており、フォーカス機能付きです。
視野も明るいので、効率よく正確な測定を行えます。
スケール最小目盛りは、0.1mm(15x)、0.05mm(20x.30x)です。
用途に合わせてお選びください。
- 用途
- 各種検査、測定、鑑定などに。
- トラスコ品番
- 259-0163
- セット内容
- ケース
- 材質
- レンズ/アクロマート、本体/アルミ、スカート/アクリル
- 全長(mm)
- 40
- 測定範囲(mm)
- 6
- 全高(mm)
- 40
- レンズ径(Φmm)
- 17
- 倍率(倍)
- 20
- 最小目盛(mm)
- 0.05
- 外径(mm)
- 37
- 内容量
- 1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。※(失明する危険があります)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ



















