曜日別特売
MEA-20 光学測微ルーペ 京葉光器(LEAF) 02965266

光学測微ルーペMEA-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965266
品番
MEA-20
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高倍率でスケール付の光学測微ルーペです。
収差を補正したアクロマートレンズを使用しており、フォーカス機能付きです。
視野も明るいので、効率よく正確な測定を行えます。
スケール最小目盛りは、0.1mm(15x)、0.05mm(20x.30x)です。
用途に合わせてお選びください。

用途
各種検査、測定、鑑定などに。
トラスコ品番
259-0163
セット内容
ケース
材質
レンズ/アクロマート、本体/アルミ、スカート/アクリル
全長(mm)
40
測定範囲(mm)
6
全高(mm)
40
レンズ径(Φmm)
17
倍率(倍)
20
最小目盛(mm)
0.05
外径(mm)
37
注意
※太陽や強い光を直接見ないでください。
※(失明する危険があります)直射日光の当たる場所に放置しないでください。(火災の恐れがあります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする