引掛タイプクローフートレンチセット

引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛タイプクローフートレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。
表面処理はニッケルクロムメッキです。

用途
溝付き丸ナットの締結作業に。
トラスコ品番
677-7581
セット内容
VCK3-25、30、34、40、44、50、58
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
9.5
セット数
7本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966000VCKS370
¥19,300
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする