旭金属工業(旧:新日本ツール)
引掛タイプクローフートレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02966000
品番
VCKS370
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。
表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途
溝付き丸ナットの締結作業に。
トラスコ品番
677-7581
セット内容
VCK3-25、30、34、40、44、50、58
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)
9.5
セット数
7本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65