替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770

替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 - martor替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 - martor替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 - martor

セーフティカッター用替刃です。

トラスコ品番
724-9154
適合本体
370001
材質
合金工具鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
58
刃厚(mm)
0.63
内容量
1パック(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029647403770
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする