3770 替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 martor 02964740

3770 替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 martor 02964740
3770 替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 martor 02964740
3770 替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770 martor 02964740

替刃 10枚入 SECUMAX BLADE 3770

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
02964740
品番
3770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

セーフティカッター用替刃です。

トラスコ品番
724-9154
適合本体
370001
材質
合金工具鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
58
刃厚(mm)
0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする