極細デザイン用ボンドフリーカーブ刃

極細デザイン用ボンドフリーカーブ刃 - 長谷川刃物

カーブした薄刃とシャープな刃先・大胆に研削された薄刃は、切る抵抗を軽減させるとともに切断物を美しく仕上げます

トラスコ品番
406-0931
材質
ABS樹脂、ステンレス刃物鋼
全長(mm)
105
色
くろ
刃長(mm)
24
刃厚(mm)
1.5
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787851DSB-100C
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする