曜日別特売

氷のうスプレー

氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO氷のうスプレー - TRUSCO

水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。
現場や高温環境での冷却にも最適です。
広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。
保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。
繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。
軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。
中の氷水をスプレーとして使用できます。

用途
熱中症予防対策に。
強く当てて瞬間冷却に。
トラスコ品番
716-4644
材質
表生地:ポリエステル、フタ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
色
ネイビー
容量(mL)
900~1000
直径(Φmm)
21
タイプ
スプレー
縦(mm)
21
横(mm)
21
保冷時間(時間)
常温下で3時間
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください
※容量以上のものを入れないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967811HYSP-M
¥950
¥719
¥791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする