特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020

特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 - martor特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 - martor特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 - martor

セーフティシートカッター用替刃です。

トラスコ品番
702-3527
適合本体
3136、45137
材質
刃:合金工具鋼
長さ(mm)
43.4
幅(mm)
22
全長(mm)
43.4
刃厚(mm)
0.2
内容量
1パック(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296523036020
オープン
¥579
¥637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする