36020 特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 martor 02965230

36020 特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 martor 02965230
36020 特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 martor 02965230
36020 特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020 martor 02965230

特殊用カッター用替刃 INDUSTRIAL BLADE 36020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
02965230
品番
36020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

セーフティシートカッター用替刃です。

トラスコ品番
702-3527
適合本体
3136、45137
材質
刃:合金工具鋼
長さ(mm)
43.4
幅(mm)
22
全長(mm)
43.4
刃厚(mm)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする