靴下 転倒予防ソックス

靴下 転倒予防ソックス - 帝健靴下 転倒予防ソックス - 帝健靴下 転倒予防ソックス - 帝健靴下 転倒予防ソックス - 帝健靴下 転倒予防ソックス - 帝健

履くと自然につま先が上がります。
つま先が上がることで、つまずきにくくなります。
足の踏み出しがスムーズに、力強くなります。
特に高年齢労働者の転倒事故の予防に適しています。
安全靴を履いても効果があります。
上体が反って姿勢が良くなります。

用途
商業施設や看護・介護の現場、一般の作業現場での’つまずき’による転倒事故の予防策として。
材質
綿69%、ナイロン19%、ポリエステル9%、ポリウレタン3%
形状
つま先:先丸
サイズ(cm)
22.0~28.0
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BSO3OW 0296232602962326BSO3OW723-6755オフホワイト
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
BSO3BK 0296397002963970BSO3BK723-6756ブラック
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
BSO3G 0296753102967531BSO3G723-6757グレー
¥2,500
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする