BSO3G 靴下 転倒予防ソックス 帝健 02967531

BSO3G 靴下 転倒予防ソックス 帝健 02967531
BSO3G 靴下 転倒予防ソックス 帝健 02967531
BSO3G 靴下 転倒予防ソックス 帝健 02967531

靴下 転倒予防ソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色グレー
内容量1足注文コード02967531品番BSO3G
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

履くと自然につま先が上がります。
つま先が上がることで、つまずきにくくなります。
足の踏み出しがスムーズに、力強くなります。
特に高年齢労働者の転倒事故の予防に適しています。
安全靴を履いても効果があります。
上体が反って姿勢が良くなります。

用途
商業施設や看護・介護の現場、一般の作業現場での’つまずき’による転倒事故の予防策として。
トラスコ品番
723-6757
色
グレー
材質
綿69%、ナイロン19%、ポリエステル9%、ポリウレタン3%
形状
つま先:先丸
サイズ(cm)
22.0~28.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする