高熱伝導性粘着シート
電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート
ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。
- 寸法(mm)
- 230×340×1(包装を含む)
- 質量(g)
- 70(包装を含む)
- 使用温度範囲
- マイナス40~80℃
- 本体寸法(mm)
- 200×300×0.2(剥離剤含まず)
- 粘着力
- 引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)
- 難燃性
- UL94V-0相当
- 強さ
- 15kV/(絶縁破壊)
- 外観
- 白
- 接着剤
- アクリル系粘着剤
- 熱伝導率(W/mk)
- 1.5
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 熱抵抗
- 8.49℃・cm2/W
- 内容量
- 1枚
注意
※本製品は屋内での使用を想定しています。高温や高湿環境でのご使用時は十分な検証をおこなってください。凹凸面や歪みが大きい場合、はがれやすくなります。保管の際は、直射日光及び紫外線(UV)の当たらない冷暗所に保管してください。接着時に接着対象の表面が10℃未満の場合は十分な接着力が得られない場合があります。はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ










![貼り付け放熱シール GB[制御機器] 貼り付け放熱シール GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139366-261106-02.jpg)













