ライトルーペ(インバータータイプ)

ライトルーペ(インバータータイプ) - ENGINEER(エンジニア)

インバーター回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目が疲れません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動し、自在に水平、垂直移動ができます。
アーム式で、作業に合わせて位置や角度を調整できます。

用途
組み立て、検査、精密作業に。
トラスコ品番
308-3608
材質
レンズ:ガラス
消費電力(W)
20
電源
AC100V
倍率(倍)
2
クランプ幅(mm)
2~58
アーム長さ(mm)
水平:1150 / 垂直:950
光源
20W丸形16mmスリム管
レンズサイズ(mm)
Φ143
標準消費電力料金(円/h)
0.54
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109727SL-40
¥35,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする