オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ
ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定
オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属
- トラスコ品番
- 583-1168
- 周波数帯域(kHz)
- DC~100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
オシロスコープその他関連用品 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~カテゴリ










