フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kV
・まったく新しいフォーク型構造設計により、狭いスペースでの測定が容易
・超広温度範囲:-40℃~+150℃
・極めて低い挿入損失により、高周波電流の測定が可能
・極めて小さなセンサー外径:1.6mm
・超広帯域設計:100MHz
・代表測定精度:2%
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
オシロスコープその他関連用品 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)ヤマト科学税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 Armsヤマト科学税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%ヤマト科学税込¥40,678¥36,980
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kVヤマト科学税込¥164,780¥149,800
スマートパッシブ電圧プローブ Pシリーズ|減衰比 10:1、帯域幅 DC~500MHz/DC~300MHz/500MHz、立ち上がり時間 ≦0.7ns/≦1.2ns、入力インピーダンス オシロスコープ(1MΩ入力使用時)では10MΩヤマト科学税込¥8,798~¥7,998~
スマート高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 400MHz、立ち上がり時間 ≦0.9ns、減衰比 100:1、最大入力電圧 2000 Vpk/4000 Vpk、入力インピーダンス 42MΩ/100MΩヤマト科学税込¥41,778~¥37,980~
デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μsヤマト科学税込¥175,780¥159,800
フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kVヤマト科学税込¥197,780¥179,800
フレキシブル電流プローブCP9000LFシリーズ(測定レンジ60A~120kA、感度100~0.05mV/A、帯域幅600kHz~1MHz、AC大電流測定対応)ヤマト科学税込¥63,778¥57,980
精密シャント抵抗CK05 CKシリーズ|温度係数 2PPM/℃、標準抵抗値 5Ω、最大入力動作電流 1A、長期負荷時の抵抗値安定性 ±0.005% at25℃、2000時間定格負荷、確度 ±0.02%ヤマト科学税込¥48,378¥43,980
超広帯域交流パッシブ電流プローブ CPFシリーズ|帯域幅(-3 dB) 1.2kHz~200MHz/25kHz~1GHz、最大連続電流 2.5Arms/0.5Arms、最大パルス電流 36A/12A、確度 ≦ 3%ヤマト科学税込¥80,278¥72,980カテゴリ












