大五郎
コンクリート針
コンクリートなど硬い素材に印を付けやすい、先端の尖ったケガキ工具です。
用途
コンクリート面や工作物へのケガキ線・印付けに。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
針径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02960068
16373
150
160×6×6
33
6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
02960077
16371
145
145×4×4
13
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
02960138
16372
150
150×5×5
22
5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください