大五郎
コンクリート針
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・針径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
145
針径(Φmm)
4
注文コード
02960077
品番
16371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
コンクリートなど硬い素材に印を付けやすい、先端の尖ったケガキ工具です。
用途
コンクリート面や工作物へのケガキ線・印付けに。
全長(mm)
145
本体寸法(mm)
145×4×4
本体質量(g)
13
針径(Φmm)
4