ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059

ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059
ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059
ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059
ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059
ST-29 室外機ルーバー 風くるり ミツギロン 02960059

室外機ルーバー 風くるりST-29

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02960059
品番
ST-29
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

簡単設置、工事不要です。
室外機から出る強い風の直撃と、ベランダにこもる熱気を同時に抑制します。

用途
風の流れを上向きにすることで、室外機の放熱効率をサポート
トラスコ品番
725-9128
セット内容
羽3枚、ゴム紐2本、マグネット
材質
本体、マグネット取付部品:PE、マグネット、フェライト磁石、ネジ・ナット:SUS、ゴム紐:PP、鉄、ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする