整流器/リフマ
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_
0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_
外部制御入力端子付き。_x000D_
過電圧保護機能付き。_x000D_
地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_
電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_
整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_
信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
- 質量(kg)
- 約4.5
- 電源
- 定格:AC200~220V±10% 500/60Hz 単相
- 構造
- 非防水構造
- 出力電圧(V)
- DC0~90
- 取付寸法(mm)
- W80×H250
- ケース寸法(mm)
- W170(冷却部含む)×D175×H260
- 出力方式
- PWM制御方式(定電圧制御)
- 冷却方式
- 自冷式
- 時間
- 消磁:約0.1~6秒
- 位置
- 冷却部:左側面(t30mm)
- 出力電流
- DC10A Max.
- 内容量
- 1台
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ


















