曜日別特売

粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無

粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無 - マグネテックジャパン

高性能なネオジム系希土類磁石を使用。
サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。
水洗い可能な防水仕様です。
被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。
日本製

用途
粉体(乾式)、液体(湿式)
材質
SUS316L
仕上
バフ#400
耐熱温度(℃)
105
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
表面磁束密度(T)
1.2
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74831867BMG-25-100-1.2T100
¥32,900
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
74831876BMG-25-150-1.2T150
¥49,300
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
74831885BMG-25-200-1.2T200
¥65,700
¥64,980
¥71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
74831901BMG-25-250-1.2T250
¥82,100
¥81,980
¥90,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
74831910BMG-25-300-1.2T300
¥97,700
¥96,980
¥106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする