フラット釣り名人(イージージョイント)
交換・追加用ロッド(1本)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能
- 材質
- ロッド:FRP・PP被覆
- 色
- ロッド:オレンジ
- 断面径(Φmm)
- 金具:8
- 本体寸法(mm)
- 1000×8×8
- 本体質量(g)
- 38
- ロッド数
- 1本
- 断面寸法(mm)
- 3×6(FRP部分:2×5)
- ロッド長さ(m)
- 1.0
- 安全引張強度(kN)
- 1.08(110kgf)
- 内容量
- 1本(1m)
関連資料:(1.92MB) ※資料内のカタログは当時の価格になります(1.92MB)取扱説明書:(2.51MB) (2.51MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。通線工具類 の新着商品
カテゴリ



















![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)





