曜日別特売
JEF-3670-R フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム) 03000528

 

JEF-3670-R フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム) 03000528
JEF-3670-R フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム) 03000528

フラット釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
03000528
品番
JEF-3670-R
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

交換・追加用ロッド(1本)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能

材質
ロッド:FRP・PP被覆
色
ロッド:オレンジ
断面径(Φmm)
金具:8
本体寸法(mm)
1000×8×8
本体質量(g)
38
ロッド数
1本
断面寸法(mm)
3×6(FRP部分:2×5)
ロッド長さ(m)
1.0
安全引張強度(kN)
1.08(110kgf)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする