MGPF-16S-I 両サドル 因幡プロダクツ 03001411

両サドルMGPF-16S-I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
色アイボリー
寸法B(mm)63
内容量1箱(50個)注文コード03001411品番MGPF-16S-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

色
アイボリー
寸法A(mm)
23.5
1袋入数(個)
50
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
49
寸法d(mm)
5.5
寸法W(mm)
20
箱入数
8袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする