産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) - テラル

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
全24種類を絞り込む
最大風量(m3/min)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
最大静圧(kPa)
回転方向
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02999137KTS-B075T-TV-L-E6033.16左回転13.5
¥1,800,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999162KTS-B220T-BH-L-E608.44.62左回転30
¥2,040,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999189KTS-5220-TV-L-E508.63.5左回転42
¥1,840,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999320KTS-5150-TV-L-E5063左回転33
¥1,680,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999338KTS-6075-TH-L-E6032.25左回転23
¥1,150,000
¥819,800
¥901,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999408KTS-5370T-TV-L-E5013.64.46左回転67
¥2,440,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999442KTS-5370T-TH-R-E5013.64.46右回転67
¥2,440,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999487KTS-B220T-TV-R-E608.44.62右回転30
¥2,040,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999530KTS-B150-TV-R-E605.83.74右回転20
¥1,770,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999539KTS-5370T-TH-L-E5013.64.46左回転67
¥2,440,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999582KTS-B150T-TV-L-E605.83.74左回転20
¥1,950,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999600KTS-B075-TV-R-E6033.16右回転13.5
¥1,620,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999652KTS-B370-TV-L-E6013.26左回転35
¥2,240,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999670KTS-6075T-TV-L-E6032.25左回転23
¥1,320,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999722KTS-B220-TH-L-E608.44.62左回転30
¥1,850,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999767KTS-B220-TV-R-E608.44.62右回転30
¥1,850,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999792KTS-6075T-TH-R-E6032.25右回転23
¥1,320,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999819KTS-5075-TV-L-E503.22.42左回転23
¥1,150,000
¥819,800
¥901,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999880KTS-6075-BH-L-E6032.25左回転23
¥1,150,000
¥819,800
¥901,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
02999977KTS-6150-TV-R-E605.83右回転33
¥1,680,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
03000011KTS-5150-BH-L-E5063左回転33
¥1,680,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
03000029KTS-B075T-TV-R-E6033.16右回転13.5
¥1,800,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
03000056KTS-B150-TV-L-E605.83.74左回転20
¥1,770,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
37日以内出荷
返品不可
03000072KTS-5075T-BH-L-E503.22.42左回転23
¥1,320,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする