tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.55mm/開口率76.4%
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
ピッチ
6.35
線径(Φ)
0.8
目開き
5.55
開口率(%)
76.40%
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03013758
-
1式(50枚)
64-6398-05-23
¥
96,770
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03045301
-
1式(20枚)
64-6398-07-23
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03046281
-
1式(30枚)
64-6398-06-23
¥
129,920
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください