曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.65mm/開口率79.2%

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.65mm/開口率79.2% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ
6.35
線径(Φ)
0.7
目開き
5.65
開口率(%)
79.20%
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004972-1式(50枚)64-6398-09-23
¥88,710
¥84,980
¥93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03018789-1式(50枚)64-6398-08-23
¥59,720
¥56,980
¥62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03024949-1式(20枚)64-6398-11-23
¥176,200
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする