tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き9mm/開口率81%
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
ピッチ
10
線径(Φ)
1
目開き
9
開口率(%)
81%
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03028056
-
1式(50枚)
64-6398-20-23
¥
63,360
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03047848
-
1式(20枚)
64-6398-23-23
¥
194,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03050901
-
1式(50枚)
64-6398-21-23
¥
96,120
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください