曜日別特売

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ

【クリーンパック品】透視性電磁波シールドメッシュ袋 83dB サイズ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
シールド性能:83dB(最低限を保障する値ではございません)

性能
83dB(素材シールド)
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009199-500×100065-0597-56-23
¥113,930
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
03012638-250×50065-0597-55-23
¥47,630
¥45,980
¥50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03045346-100×20065-0597-54-23
¥38,660
¥36,980
¥40,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする